DAYTON 2MKA4 Ağ Askısı, 12 fit Uzunluk, 8800 lbs. Dikey Askı Kapasitesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ağ sapanı |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.28 |
PLATFORM | Model | Dikey Bağlantı Kapasitesi | Sepet Askı Kapasitesi | Gerdanlık Askı Kapasitesi | Göz uzunluğu | Kat Sayısı | Askı Tipi | Sling Genişliği | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55ET37 | 3,200 lb | 6,400 lbs. | 2,500 lb | 10 " | 1 | Ters Göz - Tip 6 | 2" | 40 Derece ila 194 Derece F | €38.55 | ||
55ET38 | 3,200 lb | 6,400 lbs. | 2,500 lb | 10 " | 1 | Ters Göz - Tip 6 | 2" | 40 Derece ila 194 Derece F | €48.21 | ||
55ET56 | 2,400 lb | 4,800 lbs. | 1,900 lb | 10 " | 1 | Düz Göz ve Göz - Tip 3 | 2" | 40 Derece ila 194 Derece F | €21.49 | ||
55ET57 | 4,800 lb | 9,900 Lbs. | 3,800 lb | 10 " | 2 | Düz Göz ve Göz - Tip 3 | 2" | 40 Derece ila 194 Derece F | €47.60 | ||
55ET55 | 2,400 lb | 4,800 lbs. | 1,900 lb | 10 " | 1 | Düz Göz ve Göz - Tip 3 | 2" | 40 Derece ila 194 Derece F | €18.44 | ||
55ET51 | 1,200 lb | 2,400 lbs. | 950 lb | 8" | 1 | Düz Göz ve Göz - Tip 3 | 1" | 40 Derece ila 194 Derece F | €21.46 | ||
55ET47 | 4,800 lb | 9,900 Lbs. | 3,800 lb | - | 2 | Sonsuz - Tip 5 | 1" | 40 Derece ila 194 Derece F | €37.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00