Dayton 2myt2 | Soğutucu Filtresi 60 Mesh | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MYT2 Soğutucu Filtre 60 Göz | AC2UWF

DAYTON 2MYT2 Soğutucu Filtresi 60 Mesh

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2UWF Modeli: 2MYT2

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€946.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutucu Filtresi
Akış hızı100 dev / dak
uzunluk11.25 "
MalzemeAlüminyum
Maks. Basınç75 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
mikron250
Dış Çap.6-1 / 2 "
Tip60 Mesh

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)35.56
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronTipÜcret
DAYTON 2MYT1 Soğutucu Filtre 30 Göz | AC2UWE 2AYT159030 Mesh€900.93
DAYTON 2MYT3 Soğutucu Filtresi 100 Mesh | AC2UWG 2AYT3149100 Mesh€986.79
DAYTON 2MYT4 Soğutucu Filtresi 150 Mesh | AC2UWH 2AYT499150 Mesh€1,015.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MYT2 Soğutucu Filtresi 60 Mesh
€946.65 / Adet