DAYTON 2NXA7 Yüksek Çerçeve El Arabası 800 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Çerçeveli El Arabası |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | Sürekli Çerçeve Döngüsü |
Yükleme kapasitesi | 800 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 7-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Toplam yükseklik | 55.5 " |
toplam Genişlik | 20.25 " |
Tekerlek Rulmanları | Çelik top |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Katı kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00