Dayton 2rtk9 | Aksiyal Fan 115vac | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2RTK9 Aksiyal Fan 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 Aksiyel Fan 115vac

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DLR Modeli: 2RTK9
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
€250.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper1.1
Yataktop
Blade MalzemePolibütilen
CFM @ 0.000-In. SP870
dba70
derinlik3.5 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Hayran Çapı10 "
Fan RPM2900
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiAlüminyum
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiPSC
Montaj Gözü OC9-11 / 16 "
Montaj konumuDikey ya da Yatay
Faz1
GerektirirKordon Seti (Dahil Değil)
Shapeyuvarlak
Termal korumaOto
Gerilim115 VAC
Watt120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)26.04
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTermal korumaAmperCFM @ 0.000-In. SPWattdbaderinlikElektrik bağlantılarıFan RPMÜcret
DAYTON 2RTK7 Aksiyel Fan 115vac 6-3 / 4in H 5-15 / 16 İnç Genişlik | AC3DLP 2RTK7Empedans0.4820036552"12 "Talepler2950€81.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2RTK9 Aksiyel Fan 115vac
€250.40 / Adet