Dayton 2tfy2 | Dengeleme Damperi Yuvarlak 14 İnç Dia. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2TFY2 Dengeleme Damperi Yuvarlak 14 İnç Çap | AC3GWK

DAYTON 2TFY2 Dengeleme Damperi Yuvarlak 14 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GWK Modeli: 2TFY2
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
€161.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Dengeleme Damperi
Çalıştırıcı3/8 "Kare Manuel Kilitleme Çeyreği
YatakSentetik (Asetal) Kılıf Tipi
Damper Çapı13-7 / 8 "
Kanal Dia.14 "
Kullanmak içinDüşük Hız ve Düşük Fark Basınç Sistemleri
çerçeve20 Ölçer
Çerçeve Derinliği6-3 / 8 "
çerçeve MalzemeGalvanize çelik
Maks. Sıcaklık.180 F
Maks. Alan sayısı Hız2000 fpm
Basınç Farkı Maks.1.0 "WC
TipManuel Tek Bıçak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)37.08
Gemi genişliği (cm)37.34
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bıçak (Ölçer) (20)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamper ÇapıKanal Dia.Ücret
DAYTON 2TFX7 Dengeleme Damperi Yuvarlak 6 İnç Çap | AC3GWF 2TFX75-7 / 8 "6"€122.57
DAYTON 2TFX8 Dengeleme Damperi Yuvarlak 8 İnç Çap | AC3GWG 2TFX87-7 / 8 "8"€126.13
DAYTON 2TFX9 Dengeleme Damperi Yuvarlak 10 İnç Çap | AC3GWH 2TFX99-7 / 8 "10 "€130.21
DAYTON 2TFY1 Dengeleme Damperi Yuvarlak 12 İnç Çap | AC3GWJ 2TFY111-7 / 8 "12 "€139.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2TFY2 Dengeleme Damperi Yuvarlak 14 İnç Çap
€161.36 / Adet