Dayton 2tfz4 | Yuvarlak Yangın Damperi 13-5/8 İnç D 165 Derece F | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2TFZ4 Yuvarlak Yangın Damperi 13-5 / 8 İnç D 165 Derece F | AC3GWL

DAYTON 2TFZ4 Yuvarlak Yangın Damperi 13-5/8 İnç D 165 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GWL Modeli: 2TFZ4

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€227.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın damperi
Damper Çapı3.875 "
Yangın Anma1-1 / 2 saat.
Serbest Bölge0.064 sq. Ft.
Malzeme20 ga. Galvanize çelik
Montaj TipiDinamik, Dikey veya Yatay
Shapeyuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damper Derinliği (13-5 / 8 ")
  • Eriyebilir Bağlantı (165 Derece F)
  • Nominal Kanal Çapı (4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamper ÇapıSerbest BölgeÜcret
DAYTON 2TFZ5 Yuvarlak Yangın Damperi 165 Derece F 13-5 / 8 İnç D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq. Ft.€220.71
DAYTON 2TFZ6 Yuvarlak Yangın Damperi 165 Derece F 13-5 / 8 İnç D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 sq. Ft.€234.78
DAYTON 2TFZ7 Yuvarlak Yangın Damperi 165 Derece F 13-5 / 8 İnç D | AC3GWP 2TFZ79.875 "0.485 sq. Ft.€246.12
DAYTON 2TFZ8 Yuvarlak Yangın Damperi 165 Derece F 13-5 / 8 İnç D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq. Ft.€270.82
DAYTON 2TFZ9 Yuvarlak Yangın Damperi 165 Derece F 13-5 / 8 İnç D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 sq. Ft.€340.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2TFZ4 Yuvarlak Yangın Damperi 13-5/8 İnç D 165 Derece F
€227.73 / Adet