Dayton 2tgf4 | Kare Yangın Damperi 11-3/4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2TGF4 Kare Yangın Damperi 11-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GYK

DAYTON 2TGF4 Kare Yangın Damperi 11-3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GYK Modeli: 2TGF4
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
€141.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın damperi
Amortisör Yüksekliği11-3 / 4 "
Damper Genişliği11-3 / 4 "
Yangın Anma1-1 / 2 saat.
Serbest Bölge0.643 sq. Ft.
Malzeme22 ga. Galvanize çelik
Montaj TipiDinamik, Dikey veya Yatay
Nominal Kanal Yüksekliği12 "
Nominal Kanal Genişliği12 "
Önerilen Tutma Açısı2TGH2
ShapeKare

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)31.5
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damper Derinliği (3-11 / 16 ")
  • Eriyebilir Bağlantı (165 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest BölgeMontaj TipiÜcret
DAYTON 2TGA1 Kare Yangın Damperi 5-3 / 4 İnç Genişlik 165 Derece F | AC3GWT 2TGA10.110 sq. Ft.Statik, Dikey€88.76
DAYTON 2TGA2 Kare Yangın Damperi 7-3 / 4 İnç Genişlik 165 Derece F | AC3GWU 2TGA20.241 sq. Ft.Statik, Dikey€75.38
DAYTON 2TGA4 Kare Yangın Damperi 9-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GWW 2TGA40.422 sq. Ft.Statik, Dikey€80.64
DAYTON 2TGC1 Kare Yangın Damperi 13-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GXC 2TGC10.925 sq. Ft.Statik, Dikey€150.90
DAYTON 2TGC4 Kare Yangın Damperi 15-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GXF 2TGC41.257 sq. Ft.Statik, Dikey€150.36
DAYTON 2TGC5 Kare Yangın Damperi 17-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GXG 2TGC51.640 sq. Ft.Statik, Dikey€166.11
DAYTON 2TGC7 Kare Yangın Damperi 23-3 / 4 İnç Genişlik | AC3GXJ 2TGC73.068 sq. Ft.Statik, Dikey€169.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2TGF4 Kare Yangın Damperi 11-3/4 İnç Genişlik
€141.93 / Adet