DAYTON 2TGH8 Tutma Açısı Dikey veya Yatay
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tutma Açısı |
Gerçek Genişlik | 17.75 " |
Malzeme | 20 ga. Galvanize çelik |
Montaj Tipi | Dikey ya da Yatay |
Gemi ağırlığı (kg) | 16.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.85 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00