Dayton 2vkj1 | Tel Halat Klipsi 3/16 İnç Dövülebilir Demir | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2VKJ1 Halat Klipsi 3/16 İnç Boyanabilir Demir | AC3QRB

DAYTON 2VKJ1 Tel Halat Klipsi 3/16 İnç Dövülebilir Demir

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3QRB Modeli: 2VKJ1
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
€1.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Halat Klipsi
Klip türüU-Cıvata
BitişGalvanize
MalzemeMaleable Demir
Min. Klip Sayısı3
Min. Dönme momenti7-1 / 2 ft.-lb.
Halat Geri Dönüş3.75 "
UPC190735236475
Halat Çapı3 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeMin. Klip SayısıMin. Dönme momentiHalat Geri DönüşHalat ÇapıÜcret
DAYTON 2VKG6 Halat Klipsi U-cıvata 1/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3QQT 2VKG6Doğal (Madenden)304 Paslanmaz Çelik34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€5.89
DAYTON 2VKH1 Halat Klipsi U-cıvata 3/16 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3QQU 2VKH1Doğal (Madenden)304 Paslanmaz Çelik37-1 / 2 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€7.27
DAYTON 2VKH3 Halat Klipsi U-cıvata 1/4 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3QQV 2VKH3Doğal (Madenden)304 Paslanmaz Çelik315 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€9.90
DAYTON 2VKH5 Halat Klipsi U-cıvata 5/16 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3QQW 2VKH5Doğal (Madenden)304 Paslanmaz Çelik330 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€15.05
DAYTON 2VKH7 Halat Klipsi U-cıvata 3/8 İnç 304 Paslanmaz Çelik | AC3QQY 2VKH7Doğal (Madenden)304 Paslanmaz Çelik345 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€18.24
DAYTON 2VKH9 Tel Halat Klipsi 1/8 İnç Boyanabilir Demir | AC3QRA 2VKH9GalvanizeMaleable Demir34-1 / 2 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€1.25
DAYTON 2VKJ3 Tel Halat Klipsi 5/16 İnç Boyanabilir Demir | AC3QRD 2VKJ3GalvanizeMaleable Demir330 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€2.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2VKJ1 Tel Halat Klipsi 3/16 İnç Dövülebilir Demir
€1.46 / Adet