Dayton 2x499 | Kaplin Flex 1/2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2X499 Kaplin Flex 1/2 In | AC3WMD

DAYTON 2X499 Kaplin Flex 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WMD Model: 2X499
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
€17.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Mil Kaplini
Delik Dia.1 / 2 "
MalzemeEsnek Buna Nitrat Kauçuk Kılıf, Tırtıllı Çelik Göbekler
Maks. Alan sayısı Açısal kaçıklık7 Dereceleri
Maks. Alan sayısı HP1/2
Maks. Alan sayısı Paralel Yanlış Hizalama (Giriş)1/8
Maks. RPM1725
Dış Çap.1-1 / 8 "
Uzunluk3.5 "
Vida Boyutu1 / 4-20 "
UPC044861006092

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.4
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı HPDış Çap.UzunlukÜcret
DAYTON 2X497 Esnek Şaft Kaplini, 7 Derece. Açısal Yanlış Hizalama, 1/2 İnç Delik Çapı, Çelik | AC3WMB 2X4970.5 hp1 1 / 8 "2 1 / 2 "€15.25
DAYTON 2X498 Kaplin Esnek 1/2 In | AC3WMC 2X4981/21-1 / 8 "3"€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2X499 Kaplin Flex 1/2 In
€17.99 / Adet