+ | Santrifüj pompası |
Amper | 3.3-3.2 / 1.6 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 33 @ 50 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 21-50 @ 65-25 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 55 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 53 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 48 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 44 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 38 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 28 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 14 |
Yükseklik | 7.5 " |
Gövde Malzemesi | Noryl |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 "NPT |
Giriş basıncı | 75 PSI |
Giriş Tipi | 1-1 / 2 "NPT |
uzunluk | 15.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 100 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 52 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 78 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 14 @ 70 Ft. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | TEFC |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1 1/2NPT |
Faz | 3 |
Liman Rotasyonu | 4 Konumu |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Conta Malzemesi | Viton, Noryl (TM), Karbon, Seramik |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.4 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Kimyasal Dirençli |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Kıvrımlı Malzeme | Noryl |
Islanan Malzemeler | Noryl, SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7.625 " |