DAYTON 2YEW6 Santrifüj Pompa 3 Hp 1 Ph 230v
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 12.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 85 @ 60 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 48-106 @ 80-30 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 123 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 119 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 115 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 110 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 106 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 97 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 86 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 76 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 63 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 48 |
Yükseklik | 7.5 " |
Gövde Malzemesi | Noryl |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 "NPT |
Giriş basıncı | 75 PSI |
Giriş Tipi | 1-1 / 2 "NPT |
uzunluk | 15.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 100 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 135 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 86 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 42 @ 80 Ft. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | TEFC |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1 1/2NPT |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Konumu |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Conta Malzemesi | Viton, Noryl (TM), Karbon, Seramik |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Kimyasal Dirençli |
Gerilim | 230 |
Kıvrımlı Malzeme | Noryl |
Islanan Malzemeler | Noryl, SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 YIL2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30 Ft. | 15 | 10 | - | 7 | 2 | €1,012.16 | |
2 YIL3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35 Ft. | 19 | 14 | - | 11 | 9 | €1,012.97 | |
2 YIL4 | 21 | 1.8-1.7 / 0.9 | 20 @ 35 Ft. | 19 | 14 | - | 11 | 9 | €1,017.74 | |
2 YIL5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41 Ft. | 29 | 24 | - | 18 | 10 | €1,007.59 | |
2 YIL6 | 31 | 2.7-2.5 / 1.2 | 23 @ 41 Ft. | 29 | 24 | - | 18 | 10 | €1,136.98 | |
2 YIL7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50 Ft. | 48 | 44 | - | 38 | 28 | €1,165.58 | |
2 YIL8 | 50 | 3.7-3.2 / 1.6 | 33 @ 50 Ft. | 48 | 44 | - | 38 | 28 | €1,216.45 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00