DAYTON 2YEW9 Ayaklı Pompa Hp Req 1/2 Noryl
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Pompa |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 16 @ 35 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 11-20 @ 50-28 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 26 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 24 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 23 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 21 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 19 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 14 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 11 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 9 |
Yükseklik | 7.5 " |
Gövde Malzemesi | Noryl |
HP Gerekli | 1/2 |
Pervane Malzemesi | Noryl |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 75 PSI |
uzunluk | 9 1 / 3 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 100 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 62 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 180 F |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Liman Rotasyonu | 4 Pozisyon Artışı |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Viton, Noryl (TM), Karbon, Seramik |
Mühür türü | Mekanik |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Kimyasal Dirençli |
Kıvrımlı Malzeme | Noryl |
Islanan Malzemeler | Noryl, SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.45 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | GPM Su @ 40 Ft. Baş | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YEU8 | 24 | 23 @ 41 Ft. | 18-33 @ 50-20 ft. | 18 | 10 | 2 | - | Polipropilen | €989.52 | |
2YEU9 | 44 | 38 @ 50 Ft. | 21-50 @ 65-25 ft. | 38 | 28 | 14 | - | Polipropilen | €989.52 | |
2YEV1 | 66 | 54 @ 55 Ft. | 41-73 @ 70-30 ft. | 59 | 50 | 41 | 21 | Polipropilen | €989.52 | |
2YEV2 | 77 | 58 @ 60 Ft. | 53-83 @ 75-30 ft. | 68 | 58 | 47 | 31 | Polipropilen | €1,008.13 | |
2YEV3 | 97 | 73 @ 60 Ft. | 48-106 @ 80-30 ft. | 86 | 76 | 63 | 48 | Polipropilen | €989.52 | |
2YEX2 | 44 | 38 @ 50 Ft. | 21-50 @ 65-25 ft. | 38 | 28 | 14 | - | Noryl | €1,138.57 | |
2YEX3 | 66 | 54 @ 55 Ft. | 41-73 @ 70-30 ft. | 59 | 50 | 41 | 21 | Noryl | €1,133.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00