Dayton 2yu49 | Trafo Ünitesi 277v 60Hz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YU49 Trafo Ünitesi 277v 60 Hz | AC4DLE

DAYTON 2YU49 Trafo Ünitesi 277v 60 Hz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4DLE Modeli: 2YU49
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
€133.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Trafo
Amper AC30
Hz60
Malzemefenolik
Montaj TipiAdet
Faz1
Gerilim277

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8504314065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimÜcret
DAYTON 2YU48 Trafo Ünitesi 240v 60 Hz | AC4DLD 2YU48240€138.82
DAYTON R8285B Röle Trafosu | CJ3DDW 24KT47 R8285B-€247.62
DAYTON G865-838-888 Trafo | CJ3QVM 45L514 G865-838-888-€102.69
DAYTON G865-811-888 Trafo | CJ3QVN 45U016 G865-811-888-€106.44
DAYTON MHGEC4603GGS Trafo | CJ3QVP 46J377 MHGEC4603GGS-€65.39
DAYTON 50-K120K Trafo | CJ3QWE 23KY89 50-K120K-€57.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YU49 Trafo Ünitesi 277v 60 Hz
€133.42 / Adet