DAYTON 2YU92 Montaj Braketi Duvar 50kw
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Montaj Braketi |
derinlik | 28-9 / 10 " |
KW'ye uyar | 50 |
Yükseklik | 15 " |
Montaj Tipi | Duvar |
genişlik | 1 3 / 5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.63 |
Gemi genişliği (cm) | 40.89 |
HS kodu | 8302496085 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | KW'ye uyar | Yükseklik | Montaj Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YU85 | 23.25 " | 30 için 50 | 7" | Tavan | 1" | €251.69 | ||
4TDJ4 | - | 80 için 100 | - | Duvar / Tavan | - | €400.38 | ||
4TDJ5 | - | 60 için 100 | - | Tavan | - | €983.68 | ||
2YU83 | 11.75 " | 3 için 5 | 4" | Tavan | 1" | €150.77 | ||
2YU84 | 16.5 " | 7.5 için 20 | 4" | Tavan | 1" | €254.10 | ||
2YU91 | 28-9 / 10 " | 30 | 15 " | Duvar | 1 3 / 5 " | €240.63 | ||
2YV17 | 20.5 " | 15 için 20 | 10 " | Duvar | 1 3 / 5 " | €174.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00