Dayton 2yu93 | Anahtar Ünitesine Monte Rölenin Bağlantısını Kesme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YU93 Ayırıcı Anahtar Ünite Üstü Röle | AF9KHK

DAYTON 2YU93 Bağlantı Kesme Anahtarı Ünitesine Monte Röle

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KHK Modeli: 2YU93
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
€389.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kes Anahtarı
Amper AC25
KW'ye uyar3, 5, 7, 10, 15, 20
Hz60
Montaj TipiÜnite Üstü
Faz1 ya 3
Anahtar Türü3 Pole
Voltaj aralığı120 için 600

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509025

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmper ACKW'ye uyarÜcret
DAYTON 2YU94 Bağlantı Kesme Anahtarı Ünitesi Montajlı | AF9KHL 2YU946315, 20, 25, 30, 40, 50€495.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YU93 Bağlantı Kesme Anahtarı Ünitesine Monte Röle
€389.08 / Adet