Dayton 2yv10 | Ayak Ucu Isıtıcısı 120v Siyah | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YV10 Ayak Ucu Isıtıcısı 120v Siyah | AC4DMC

DAYTON 2YV10 Ayak Ucu Isıtıcısı 120v Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DMC Modeli: 2YV10
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
€662.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayak Ucu Isıtıcısı
Amper AC6.3/12.5
BtuH2560/5120
RenkSiyah
derinlik8.875 "
Bitiştoz Boya
Izgara Yüksekliği3-5 / 8 "
Izgara MalzemesiAğır Ölçer Çelik
Izgara Genişliği15-3 / 8 "
Isıtıcı TipiFan-Zorla
Yükseklik3.5 "
Hz60
Montaj TipiSıva Altı
Faz1
Kaba Açılma Yüksekliği3-1 / 2 "
Kaba Açılma Genişliği14-1 / 4 "
UPC190735241004
Gerilim120
Watt750/1500
genişlik14.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.7
Gemi yüksekliği (cm)44.45
Gemi uzunluğu (cm)28.7
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kaba Açma Derinliği (8-7/8")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YV10 Ayak Ucu Isıtıcısı 120v Siyah
€662.59 / Adet