DAYTON 2ZE62 Transpalet 4500 Lb Kapasite Ss
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Jack |
Yatak | Mühürlü Top |
Renk | Gümüş |
İnşaat | Paslanmaz çelik |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 7-3 / 4 " |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Genişliği | 6 5 / 16 " |
Handle | Paslanmaz çelik |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 7.75 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2.875 " |
Yükleme kapasitesi | 4400 lb |
Yükleme Merkezi | 24 " |
Ana Tekerlek Boyutu | 7" |
Toplam yükseklik | 48 " |
Uzunluk | 62 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Pivot | 210 Dereceleri |
Silindir Çapı. | 2.875 " |
Rulo Malzemesi | Naylon |
Tekerlek Malzemesi | Naylon |
Çatallar Boyunca Genişlik | 27 " |
Çatallar Arası Genişlik | 14-3 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Yatak | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | Mühürlü Top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | €759.11 | ||
2TUR3 | 7.5 " | top | Gümüş | 5500 lb | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | €902.11 | ||
2TUR4 | 7.5 " | top | Gümüş | 5500 lb | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | €794.56 | ||
2TUR5 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | €742.34 | ||
2TUR6 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | €594.83 | ||
2TUR7 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | €747.99 | ||
2TUR8 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | €751.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00