DAYTON 2ZWT6 Pump Centrifugal 3 Hp 1 Ph 230v
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | - / 12.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 119 @ 57 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 60-144 @ 75-35 ft. |
Boşaltma tapası | Yan ve alt |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 170 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 166 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 162 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 154 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 146 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 130 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 110 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 82 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 35 |
Yükseklik | 7" |
Gövde Malzemesi | Bronz, Pirinç |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Bronz, Pirinç |
Çark Tipi | Yarı Açık Tıkanmaz |
Giriş | 2" |
Giriş basıncı | 207 PSI |
uzunluk | 14 13 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 170 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 74 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 32 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 35 @ 70 Ft. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Konumu |
Vida malzemesi | Çelik, Çinko Kaplama |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Buna-N, Karbon, Seramik, SS |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Şaft boyutu | 5/8 inç |
Tip | Merkezkaç |
Gerilim | 230 |
Kıvrımlı Malzeme | Bronz, Pirinç |
Islanan Malzemeler | Bronz, Pirinç, Buna-N, Karbon, Seramik, SS |
genişlik | 7.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00