DAYTON 2ZWU4 Pompa Santrifüj 1 Hp 1 Ph 115/230v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 14.4/7.2 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 75 @ 38 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 60-98 @ 45-20 ft. |
Boşaltma tapası | Yan ve alt |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 88 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 83 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 77 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 70 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 64 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 50 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 29 |
Yükseklik | 6" |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Yarı Açık Tıkanmaz |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 214 PSI |
uzunluk | 14.63 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 88 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 58 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 25.1 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 29 @ 50 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Konumu |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Viton, Karbon, Seramik, SS |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.4 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Şaft boyutu | 5/8 inç |
Tip | Merkezkaç |
Gerilim | 115/230 |
Kıvrımlı Malzeme | Paslanmaz çelik |
Islanan Malzemeler | SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 7.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.39 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00