+ | Santrifüj pompası |
Amper | 13.5/6.4 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 54 @ 70 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 40-78 @ 80-40 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 94 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 92 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 90 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 87 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 85 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 78 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 71 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 62 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 32 |
Yükseklik | 9" |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 200 PSI |
uzunluk | 15.25 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 94 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 110 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 47 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 32 @ 90 Ft. |
Motor Muhafazası | ODP |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | ODP |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Pozisyon Artışı |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Viton |
Mühür türü | Seramik Üzerine Mekanik Karbon |
Hizmet faktörü | 1.3 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Yüksek kafa |
Gerilim | 115/230 |
Kıvrımlı Malzeme | Paslanmaz çelik |
Islanan Malzemeler | SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 8.75 " |