DAYTON 30F020 Sandalye ve Masa Depolama Kamyonu 43-1/2 x 74
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Sandalye ve Masa Depolama Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | fenolik |
Tekerlek Tipi | Döner |
Caster Genişliği | 1.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Çerçeve rengi | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Kolları | Sabit Bar |
Tutar | (24) Sandalyeler ve (8) Masalar |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 74 " |
Uzunluk | 43.5 " |
toplam Genişlik | 31.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00