Dayton 30g225 | Işıksız Buton 22mm 1no Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G225 Işıksız Buton 22mm 1no Yeşil | AC4NLX

DAYTON 30G225 Işıksız Buton 22mm 1no Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NLX Modeli: 30G225

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€19.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıksız Buton
ActionAnlık
ÇerçevePlastik
RenkYeşil
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiTam Koruma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveRenkİletişim FormuBaş MalzemesiMalzemeOperatör TipiÜcret
DAYTON 30G224 Işıksız Buton 22mm 1no Siyah | AC4NLW 30G224PlastikSiyah1 YOKPlastikPlastikTam Koruma€19.73
DAYTON 30G227 Işıksız Buton 22mm 1no Siyah | AC4NLZ 30G227kromSiyah1 YOKMetalMetalTam Koruma€16.45
DAYTON 30G228 Işıksız Buton 22mm 1no Yeşil | AC4NMA 30G228kromYeşil1 YOKMetalMetalTam Koruma€32.97
DAYTON 30G230 Işıksız Buton 22mm 1nc Kırmızı | AC4NMC 30G230PlastikKırmızı1NCPlastikPlastikTam Koruma€19.06
DAYTON 30G232 Işıksız Buton 22mm 1no / 1nc Siyah | AC4NME 30G232PlastikSiyah1NO / 1NCPlastikPlastikTam Koruma€28.47
DAYTON 30G233 Işıksız Buton 22mm 1no / 1nc Yeşil | AC4NMF 30G233PlastikYeşil1NO / 1NCPlastikPlastikTam Koruma€27.44
DAYTON 30G234 Işıksız Buton 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NMG 30G234PlastikKırmızı1NO / 1NCPlastikPlastikTam Koruma€28.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G225 Işıksız Buton 22mm 1no Yeşil
€19.73 / Adet