Dayton 30g248 | Acil Durdurma Butonu Işıksız 22mm 1nc Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G248 Acil Stop Buton Işıksız 22mm 1NK Kırmızı | AC4NMX

DAYTON 30G248 Acil Durdurma Düğmesi Işıksız 22mm 1NK Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NMX Modeli: 30G248
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
€52.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan İtme / Çekme
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiNitril Kauçuk
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Aydınlatmalı / Aydınlatmasız (Aydınlatmasız)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim FormuÜcret
DAYTON 30G250 Acil Stop Buton Işıksız 22mm 1NA/1NK | AC4NMZ 30G250Tetik Bırakma ile Korunan İtme / Çekme1NO / 1NC€83.48
DAYTON 30G252 Acil Stop Buton Işıksız 22mm 1NK Kırmızı | AC4NNB 30G252Sürüme Geçirme ile Korunur1NC€52.24
DAYTON 30G254 Acil Stop Buton Işıksız 22mm 1NA/1NK | AC4NND 30G254Sürüme Geçirme ile Korunur1NO / 1NC€62.74
DAYTON 30G256 Acil Stop Buton Işıksız 22mm 1NK Kırmızı | AC4NNF 30G256Korunan Anahtar Sürümü1NC€33.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G248 Acil Durdurma Düğmesi Işıksız 22mm 1NK Kırmızı
€52.24 / Adet