Dayton 30g377 | Buton 120v 30mm Tam Koruma | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G377 Buton 120v 30mm Tam Koruma | AC4NUK

DAYTON 30G377 Buton 120v 30mm Tam Koruma

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NUK Modeli: 30G377
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
€114.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemePlastik
ÇerçevePlastik
RenkTemizle
Baş MalzemesiPlastik
Lamba Modülü TipiTrafo
Lamba Modülü Gerilimi120/6
Lamba TipiLED
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
beden30mm
Operatör TipiTam Koruma
UPC190735246764

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8538906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemeÇerçeveBaş MalzemesiLamba Modülü TipiLamba Modülü GerilimiNEMA DeğerlendirmesiOperatör TipiÜcret
DAYTON 30G370 Buton 24v 30mm Tam Koruma | AC4NUC 30G370MetalkromMetalTam Voltaj244, 13Tam Koruma€104.62
DAYTON 30G372 Buton 24v 30mm Genişletilmiş Koruma | AC4NUE 30G372MetalkromMetalTam Voltaj244, 13Genişletilmiş Koruma€97.43
DAYTON 30G373 Buton 24v 30mm Tam Koruma | AC4NUF 30G373PlastikPlastikPlastikTam Voltaj244, 4X, 13Tam Koruma€86.51
DAYTON 30G378 Buton 120v 30mm | AC4NUL 30G378PlastikPlastikPlastikTrafo120/64, 4X, 13Muhafız Yok€97.77
DAYTON 30G379 Buton 120vac 30mm Genişletilmiş Koruma | AC4NUM 30G379MetalkromMetalTrafo1204, 13Genişletilmiş Koruma€96.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G377 Buton 120v 30mm Tam Koruma
€114.40 / Adet