Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G416 Pilot Işık Led 120vac 30mm Krom Beyaz | AC4NWA

DAYTON 30G416 Pilot Işık Led 120vac 30mm Krom Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NWA Modeli: 30G416
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
€256.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pilot Işığını Test Etmek İçin İtin
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiKrom Kaplama Çinko Döküm
RenkBeyaz
Lamba Modülü TipiTrafo
Lamba TipiLED
Lamba voltajı6VAC/DC
objektif MalzemePlastik
lens TipiFresnel
NEMA Değerlendirmesi4, 13
Yedek LambalarN / A
Shapeyuvarlak
beden30mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTemel malzemegövde MalzemesiRenkLamba Modülü TipiLamba voltajıNEMA DeğerlendirmesiGerilimÜcret
DAYTON 30G407 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Krom Kırmızı | AC4NVQ 30G407MetalKrom Kaplama Çinko DökümKırmızıTam Voltaj24VAC/DC4, 1324VAC/DC€270.17
DAYTON 30G408 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Krom Yeşil | AC4NVR 30G408MetalKrom Kaplama Çinko DökümYeşilTam Voltaj24VAC/DC4, 1324VAC/DC€270.17
DAYTON 30G409 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Krom Mavi | AC4NVT 30G409MetalKrom Kaplama Çinko DökümMaviTam Voltaj24VAC/DC4, 1324VAC/DC€270.17
DAYTON 30G410 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Krom Sarı | AC4NVU 30G410MetalKrom Kaplama Çinko DökümkehribarTam Voltaj24VAC/DC4, 1324VAC/DC€53.34
DAYTON 30G411 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Plastik Kırmızı | AC4NVV 30G411PlastikPlastikKırmızıTam Voltaj24VAC/DC4, 4X, 1324VAC/DC€260.99
DAYTON 30G412 Pilot Işık Led 24vac / dc 30mm Plastik Yeşil | AC4NVW 30G412PlastikPlastikYeşilTam Voltaj24VAC/DC4, 4X, 1324VAC/DC€260.99
DAYTON 30G417 Pilot Işık Led 120vac 30mm Krom Kırmızı | AC4NWB 30G417MetalKrom Kaplama Çinko DökümKırmızıTrafo6VAC/DC4, 13120 VAC€409.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G416 Pilot Işık Led 120vac 30mm Krom Beyaz
€256.59 / Adet