Dayton 30g468 | Işıksız Buton 30mm 1no/1nc Yeşil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G468 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Yeşil | AC4NYG

DAYTON 30G468 Işıksız Basmalı Buton 30mm 1no/1nc Yeşil

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NYG Modeli: 30G468
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
€163.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıksız Buton
ActionKorunan 2 Pozisyon İtme / Çekme
ÇerçevePlastik
RenkYeşil
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Operatör Sayısı1
beden30mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.46
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveRenkBaş MalzemesiMalzemeNEMA DeğerlendirmesiÜcret
DAYTON 30G464 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NYC 30G464Krom Kaplama Çinko DökümKırmızıMetalMetal4, 13€260.62
DAYTON 30G465 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Yeşil | AC4NYD 30G465Krom Kaplama Çinko DökümYeşilMetalMetal4, 13€260.62
DAYTON 30G467 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NYF 30G467PlastikKırmızıPlastikPlastik4, 4X, 13€179.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G468 Işıksız Basmalı Buton 30mm 1no/1nc Yeşil
€163.70 / Adet