DAYTON 30LU68 Palet Kriko 86-1/4 İnç Uzunluk x 27 İnç Genişlik x 47 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | palet Jack |
Yatak | Mühürlü Top |
Renk | Kırmızı |
İnşaat | Çelik |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
İndirilmiş Çatal Yüksekliği | 3" |
Yükseltilmiş Çatal Yüksekliği | 7-3 / 4 " |
Çatal uzunluğu | 70 " |
Çatal Genişliği | 6.25 " |
Handle | Çelik |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 7.5 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 2.875 " |
Yükleme kapasitesi | 4400 lb |
Yükleme Merkezi | 36 " |
Ana Tekerlek Boyutu | 7" |
Toplam yükseklik | 47 " |
Uzunluk | 86.25 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Pivot | 205 Dereceleri |
Silindir Çapı. | 2-29 / 32 " |
Rulo Malzemesi | Poliüretan Üzerine Kalıp |
Tekerlek Malzemesi | Kalıp Üzerine Poliüretan |
Çatallar Boyunca Genişlik | 27 " |
Çatallar Arası Genişlik | 14-1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 112.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 68.58 |
HS kodu | 8427900040 |
PLATFORM | Model | Kaldırma Yüksekliği Max. | Yatak | Renk | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Silindir Çapı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U123 | 7.5 " | Mühürlü Top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 63.5 " | 27 " | 2.875 " | €842.53 | ||
2TUR3 | 7.5 " | top | Gümüş | 5500 lb | 48 " | 62 " | 27 " | 2.875 " | €1,001.25 | ||
2TUR4 | 7.5 " | top | Gümüş | 5500 lb | 48 " | 62 " | 20.5 " | 2.875 " | €881.88 | ||
2TUR5 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 56 " | 27 " | 2.875 " | €815.35 | ||
2TUR6 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 56 " | 20.5 " | 2.875 " | €594.83 | ||
2TUR7 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 50 " | 27 " | 2.875 " | €795.36 | ||
2TUR8 | 7.5 " | top | Kırmızı | 5500 lb | 48 " | 50 " | 20.5 " | 2.875 " | €751.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00