Dayton 30xt70 | Kule Işık Led Modül Mavi 1.5w | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30XT70 Kule Işık LED Modülü Mavi 1.5W | AF9ZUX

DAYTON 30XT70 Kule Işık LED Modülü Mavi 1.5W

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9ZUX Modeli: 30XT70

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€42.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kule Işığı LED Modülü
RenkMavi
Mevcut Çizim0.04 - 0.06A
Çap50mm
Dakika Başına Yanıp Sönme60
Yükseklik2 47 / 64 "
Gövde MalzemesiPlastik
Lamba Ömrü1000 saat.
Lamba TipiLED
Lens Tasarımısilindir
objektif Malzemepolikarbonat
MontajSığdır ve Döndür'e basın
Çalışma Sıcaklığı.-22 Derece ila 140 Derece F
PUANIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 veya 13
UPC190735249062
Gerilim24VAC/DC
Watt1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8531800050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMevcut ÇizimGerilimWattÜcret
DAYTON 30XT72 Kule Işık LED Modülü Kırmızı 0.8W | AF9ZUY 30XT72Kırmızı0.014 - 0.020A1100.8€42.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30XT70 Kule Işık LED Modülü Mavi 1.5W
€42.11 / Adet