DAYTON 30YP23 Davul Kaldırıcı 55 gal. 880 libre
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
tekerler | 7 "x 2" Poliüretan |
İnşaat | Çelik |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükleme kapasitesi | 880 lb |
Davul Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 77.125 " |
Uzunluk | 52.125 " |
toplam Genişlik | 31.75 " |
rotasyon | 360 Dereceleri |
Dönüş açısı | 360 Dereceleri |
Tekerlekler | 6 "H x 2" W Poliüretan |
Gemi ağırlığı (kg) | 209.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 208.28 |
Gemi uzunluğu (cm) | 134.62 |
Gemi genişliği (cm) | 119.38 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
30YP22 | €2,187.66 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00