Dayton 31eh59 | Trafo Girişi 277v Çıkışı 24v 100va | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 31EH59 Transformatör Giriş 277v Çıkış 24v 100va | AG2BTQ

DAYTON 31EH59 Trafo Girişi 277v Çıkış 24v 100va

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2BTQ Modeli: 31EH59
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
€201.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol Transformatörü
derinlik3.43 "
Muhafaza SonuBitiş yok
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Yükseklik3.44 "
Hz50/60
Giriş Gerilimi277 VAC
MontajPanel
Çıkış Gerilimi24 VAC
Faz1
Sıcaklık. yükselmek55 Derece C
Transformatör tipikapsüllü
UPC190735253960
VA Derecelendirmesi100VA
genişlik3.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8504314065

Ürün Detayı:

  • Sigortalı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikGiriş GerilimiÇıkış GerilimiSıcaklık. yükselmekVA DerecelendirmesigenişlikÜcret
DAYTON 31EG82 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 50va | AG2BPH 31EG823.21 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 Derece C50VA3"€143.33
DAYTON 31EG83 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 75va | AG2BPJ 31EG833.31 "3.11 "240 / 480 VAC120 VAC55 Derece C75VA3"€177.45
DAYTON 31EG84 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 100va | AG2BPK 31EG843.43 "3.44 "240 / 480 VAC120 VAC55 Derece C100VA3.38 "€201.94
DAYTON 31EG85 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 150va | AG2BPL 31EG853.58 "3.62 "240 / 480 VAC120 VAC80 Derece C150VA3.75 "€210.00
DAYTON 31EG86 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 200va | AG2BPM 31EG864"4.11 "240 / 480 VAC120 VAC80 Derece C200VA4.5 "€301.44
DAYTON 31EG87 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 250va | AG2BPN 31EG874"4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 Derece C250VA4.5 "€373.43
DAYTON 31EG88 Trafo Giriş 240 / 480v Çıkış 120v 300va | AG2BPP 31EG884.38 "4.24 "240 / 480 VAC120 VAC80 Derece C300VA4.5 "€344.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 31EH59 Trafo Girişi 277v Çıkış 24v 100va
€201.94 / Adet