DAYTON 31EH65 Trafo Girişi 277v Çıkış 24v 500va
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
derinlik | 5.41 " |
Muhafaza Sonu | Bitiş yok |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Yükseklik | 4.94 " |
Hz | 50/60 |
Giriş Gerilimi | 277 VAC |
Montaj | Panel |
Çıkış Gerilimi | 24 VAC |
Faz | 1 |
Sıcaklık. yükselmek | 80 Derece C |
Transformatör tipi | kapsüllü |
VA Derecelendirmesi | 500VA |
genişlik | 5.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.84 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 8504314065 |
Model | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Çıkış Gerilimi | Sıcaklık. yükselmek | VA Derecelendirmesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31EG82 | 3.21 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 Derece C | 50VA | 3" | €143.33 | |
31EG83 | 3.31 " | 3.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 Derece C | 75VA | 3" | €177.45 | |
31EG84 | 3.43 " | 3.44 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 55 Derece C | 100VA | 3.38 " | €201.94 | |
31EG85 | 3.58 " | 3.62 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 Derece C | 150VA | 3.75 " | €210.00 | |
31EG86 | 4" | 4.11 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 Derece C | 200VA | 4.5 " | €301.44 | |
31EG87 | 4" | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 Derece C | 250VA | 4.5 " | €373.43 | |
31EG88 | 4.38 " | 4.24 " | 240 / 480 VAC | 120 VAC | 80 Derece C | 300VA | 4.5 " | €344.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00