DAYTON 31LZ58 Makine Mengenesi Döner 8 İnç
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makine Mengenesi |
baz | Döner |
Yatak bazası, yatak tabanı | 0.001 " |
Sıkma Kuvveti | 3300 Lbs. |
Çene Saptırma | 0.010 "33 lb.'de |
Çenenin Açılması | 8" |
Çene Plakası | 0.001 " |
Çene Genişliği | 8" |
Toplam yükseklik | 10.25 " |
Uzunluk | 19.5 " |
Boğaz Derinliği | 2-1 / 4 " |
Tip | 2 Yolu |
Gemi ağırlığı (kg) | 105.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 69.85 |
Gemi genişliği (cm) | 44.45 |
HS kodu | 8466208065 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00