DAYTON 31TR64 Fan Motoru 1 Hp 850 220-230/460
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kondenser Fan Motoru |
Yatak | top |
Vücut Çapı | 6.5 " |
Cıvata Çember Çapı | 5.875 " |
Kondansatör Gerekli | Yok hayır |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56Z |
Tam Yük Amperi | 4.8-4.8 / 2.4 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Yalıtım sınıfı | F |
Kurşun Uzunluğu | 6" |
Uzunluk Daha Az Şaft | 10.75 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 60 Derece C |
Motor Uygulaması | Kondenser Fanı |
Motor Tasarımı | 3 Fazlı |
Motor Muhafaza Tasarımı | Açık Hava |
Motor Montaj Konumu | Yatay veya Dikey Şaft Yukarı |
Motor Montaj Tipi | Bant |
Motor Şaft Tasarımı | Düz |
Motor Mili Dönüşü | CW / CCW |
Motor Alt Uygulaması | Kondenser Fanları |
Motor Termal Koruması | Oto |
Etiket RPM | 850 |
Nominal Verimlilik | %77.1 |
Hız Sayısı | 1 |
Uzunluk | 16.75 " |
Faz | 3 |
RPM Aralığı | 1000 altında |
Hizmet faktörü | 1.00 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Mil Uzunluğu | 6" |
Damızlık Desen | 4-1/8 x 4-1/8" |
Saplama Miktarı | 4 |
Damızlık Boyutu | 10-32 " |
UPC | 190735255704 |
Gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 54.61 |
Gemi genişliği (cm) | 34.29 |
HS kodu | 8501516040 |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Vücut Çapı | Görev | Motor Uygulaması | Motor Montaj Konumu | Motor Alt Uygulaması | Motor Termal Koruması | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24PR70 | 60 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €917.20 | ||
24PR71 | 70 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €983.01 | ||
24PR72 | 70 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €605.36 | ||
24PR73 | 60 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €1,102.96 | ||
24PR74 | 70 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €790.69 | ||
24PR75 | 70 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | T Stat | Bant | €696.43 | ||
24PR76 | 60 Derece C | 5.625 " | Sürekli Air-Over | HVAC/R | Dikey Şaft Yukarı | Kondenser Fanı | Oto | baz | €998.54 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00