Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32J570 Değişken Frekanslı Sürücü 1/2hp 115/208-230v | AC6BDC

DAYTON 32J570 Değişken Frekanslı Sürücü 1/2hp 115/208-230v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6BDC Modeli: 32J570
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
€432.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Değişken Frekanslı Sürücü
Giriş Kontrol Sinyalini Kabul EdiyorEvet
Ayarlanabilir Hızlanma Süresi0.1 - 180 saniye
Ayarlanabilir Yavaşlama Süresi0.3 - 180 saniye
Kontrol metoduGüçlendirmeli Statik Otomatik Ayar ile Sensör daha az Akı Vektörü
Kontrol TipiTuş Takımı ve Dijital Ekran
derinlik5.1 "
Dijital OkumaEvet
Ekran TipDijital
ekranlarAyar Frekansı, Motor Frekansı, Hertz, RPM, Özel Birimler, Motor Akımı, Motor Voltajı, Bara Voltajı
Dinamik FrenlemeEnjeksiyon Frenleme
Çevirmeşasi
Yükseklik7.25 "
Giriş Frekansı50 / 60 Hz
Giriş Fazı AC1
Giriş Gerilimi115 / 208-230 VAC
Tuş Takımı KilitlemeEvet
Maks. Alan sayısı HP1/2
Maks. Alan sayısı Çıkış Amperleri2.4
Çıkış Frekans Aralığı0 Hz 240 için
Çıkış Gerilimi230 VAC
KorumasıElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Sorunlu Açma, Faz kaybı, MOV Giriş Geçici Bastırma
Başlatma / Durdurma KontrolüÇalıştır / Durdur Düğmesi Std
Başlangıç ​​Torku%200
1 Hz'de tork%100
genişlik3.4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu8504404000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çıkış Fazı AC (3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTuş Takımı KilitlemeKontrol TipiderinlikMaks. Alan sayısı HPMaks. Alan sayısı Çıkış AmperleriÇıkış GerilimiKorumasıgenişlikÜcret
DAYTON 13E632 Değişken Frekanslı Sürücü 1hp 115/208-230v | AA4UMR 13E632Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran5.86 "13.6230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma5.51 "€579.77
DAYTON 13E633 Değişken Frekanslı Sürücü 1hp 115/208-230v | AA4UMT 13E633Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran5.86 "13.6230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma5.51 "€602.86
DAYTON 13E634 Değişken Frekanslı Sürücü 2hp 115/208-230v | AA4UMU 13E634Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran7.25 "26.7230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma7.55 "€854.20
DAYTON 13E635 Değişken Frekans Sürücüsü 2hp 115/208-230v | AA4UMV 13E635Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran7.25 "26.7230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma7.55 "€863.44
DAYTON 13E636 Değişken Frekanslı Sürücü 3 Hp 208-230v | AA4UMW 13E636Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran7.25 "39230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma7.55 "€861.05
DAYTON 13E637 Değişken Frekans Sürücüsü 3 Bg 208-230v | AA4UMX 13E637Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran7.25 "39230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Hatalı Açma, MOV Giriş Geçici Bastırma7.55 "€903.17
DAYTON 13E638 Değişken Frekans Sürücüsü 3 Bg 208-230v | AA4UMY 13E638Yok hayırJumper'lar, Trimpotlar ve Analog Ekran7.25 "39230 VACElektronik Ani Akım Sınırı (EICL), Devam Etme, Rejenerasyon Koruması, Aşırı Yük, Akım Sınırı, Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Düşük Gerilim, Sorunlu Açma, Faz kaybı, MOV Giriş Geçici Bastırma7.55 "€838.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32J570 Değişken Frekanslı Sürücü 1/2hp 115/208-230v
€432.31 / Adet