DAYTON 32V266 Dikey Yanma Hava Giriş Kiti 5 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yanma Havası Giriş Havalandırma Kiti |
UPC | 190735260074 |
Havalandırma | 5 "Dikey |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Havalandırma | Ücret | |
---|---|---|---|---|
32V267 | 6 "Dikey | €1,411.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00