Dayton 33n269 | Festoon Orta Araba 1/4 İnç Büyük Yuvarlak | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33N269 Festoon Ara Araba 1/4 İnç Büyük Yuvarlak | AC6GCF

DAYTON 33N269 Festoon Orta Araba 1/4 İnç Büyük Yuvarlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GCF Modeli: 33N269
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
€30.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Festoon Ara Araba
Kablo Boyutu0.910 ila 1.250 "
Kablo Tipiyuvarlak
TipTel halat
UPC190735260975
tekerlekKalıplı İçbükey Naylon
Tekerlek Sırtı Çapı1 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo TipiTipÜcret
DAYTON 33N224 Festoon Ara Araç Yassı Kablo | AC6GBL 33N2241.38 x 2.13 "DüzC-Parça€60.93
DAYTON 33N225 Festoon Ara Araç Büyük Yuvarlak Kablo | AC6GBM 33N2250.970 ila 1.400 "yuvarlakC-Parça€78.80
DAYTON 33N226 Festoon Ara Araç Küçük Yuvarlak Kablo | AC6GBN 33N2260.6 ila 0.96 "yuvarlakC-Parça€60.41
DAYTON 33N230 Festoon Orta Seviye Araba Naylon Tekerlekler | AC6GBT 33N2300.590 x 2.130 "DüzC-Parça€29.91
DAYTON 33N267 Festoon Orta Seviye Araba 1/4 İnç Düz | AC6GCD 33N2670.870 x 2.130 "DüzTel halat€62.25
DAYTON 33N268 Festoon Ara Araba 1/4 İnç Küçük Yuvarlak | AC6GCE 33N2680.490 ila 0.910 "yuvarlakTel halat€65.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33N269 Festoon Orta Araba 1/4 İnç Büyük Yuvarlak
€30.25 / Adet