Dayton 33 | Çift Düzlemli Yakıt Nozulu Döner | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33NT03 Çift Düzlemli Yakıt Nozulu Döner | AG3NBA

DAYTON 33NT03 Çift Düzlem Yakıt Memesi Döner

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NBA Modeli: 33NT03
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
€53.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Nozulu Döner
Çap1.625 "
Giriş3/4 "FNPT
MalzemeAlüminyum, Pirinç, Viton
Maks. Basınç50 psi
Çıkış3/4 "MNPT
beden3 / 4 "
TipÇift Düzlem
UPC190735261224

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)6.5
Gemi uzunluğu (cm)3.35
Gemi genişliği (cm)2.76
HS kodu7609000000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişÇıkışbedenÜcret
DAYTON 33NT04 Çift Düzlemli Yakıt Nozulu Döner | AG3NBB 33NT041 "FNPT1 "MNPT1"€81.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33NT03 Çift Düzlem Yakıt Memesi Döner
€53.94 / Adet