Dayton 33 | Güç Kaynağı Din Rayı 16w 30vdc Plastik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33NT16 Güç Kaynağı DIN Rayı 30W 12VDC Plastik | AH3WZK

DAYTON 33NT16 Güç Kaynağı DIN Rayı 30W 12VDC Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3WZK Modeli: 33NT16

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€114.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiPlastik Kasa
derinlik4.02 "
Yükseklik3.54 "
Bekletme Süresi16 milisaniyeden fazla
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi90 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 60 Derece C
Çıkış Amperleri2.5
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi12 VDC
Tepe Amper2.5
Güç derecesi30W
Durum GöstergesiYeşil DC Tamam Sinyali
stildoğrusal
genişlik0.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış GerilimiGüç derecesigenişlikÜcret
DAYTON 33NT15 Güç Kaynağı DIN Rayı 15W 12VDC Plastik | AH3WZJ 33NT1512 VDC15W0.9 "€95.63
DAYTON 33NT17 Güç Kaynağı DIN Rayı 50W 12VDC Plastik | AH3WZL 33NT1712 VDC50W1.26 "€129.07
DAYTON 33NT18 Güç Kaynağı DIN Rayı 15W 24VDC Plastik | AH3WZM 33NT1824 VDC15W0.9 "€90.30
DAYTON 33NT19 Güç Kaynağı DIN Rayı 30W 24VDC Plastik | AH3WZN 33NT1924 VDC30W0.9 "€110.78
DAYTON 33NT20 Güç Kaynağı DIN Rayı 50W 24VDC Plastik | AH3WZP 33NT2024 VDC50W1.26 "€133.74
DAYTON 33NT21 Güç Kaynağı DIN Rayı 50W 48VDC Plastik | AH3WZQ 33NT2148 VDC50W1.26 "€129.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33NT16 Güç Kaynağı DIN Rayı 30W 12VDC Plastik
€114.78 / Adet