Dayton 33rf99 | Kablo 3/64 İnç 500 Feet 7 X 7 Şeffaf Vinil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33RF99 Kablo 3/64 İnç 500 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PDM

DAYTON 33RF99 Kablo 3/64 İnç 500 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PDM Modeli: 33RF99

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€78.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu3 / 64 "
Kaplama malzemesiTemizle Vinil
uzunluk500ft.
MalzemeGalvanize çelik
Dış Çap.1 / 16 "
Biriktirme Genişliği3-3 / 8 "
Tel TipiX 7 7
Çalışma yükü sınırı54 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.55
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)23.01
Gemi genişliği (cm)23.01
HS kodu7312103074

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplama malzemesiuzunlukÜcret
DAYTON 33RF96 Kablo 3/64 İnç 100 Ayak 7 x 7 Çelik | AG3PDJ 33RF96Temizle Vinil100ft.€28.05
DAYTON 33RF97 Kablo 3/64 İnç 25 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PDK 33RF97Temizle Vinil25ft.€17.44
DAYTON 33RF98 Kablo 3/64 İnç 50 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PDL 33RF98Temizle Vinil50ft.€28.26
DAYTON 33RG27 Kablo 3/64 İnç 25 Ayak 7 x 7 Naylon | AG3PDX 33RG27Naylon25ft.€28.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33RF99 Kablo 3/64 İnç 500 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil
€78.89 / Adet