Dayton 33rg74 | Kablo 1/32 İnç 250 Feet 1 X 19 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33RG74 Kablo 1/32 İnç 250 Ayak 1 x 19 Paslanmaz Çelik | AG3PFC

DAYTON 33RG74 Kablo 1/32 İnç 250 Feet 1 x 19 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PFC Modeli: 33RG74

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€43.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu1 / 32 "
uzunluk250ft.
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Biriktirme Genişliği3-3 / 8 "
Tel TipiX 1 19
Çalışma yükü sınırı30 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.61
Gemi yüksekliği (cm)8.51
Gemi uzunluğu (cm)23.01
Gemi genişliği (cm)23.01
HS kodu7312101070

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamasız)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuuzunlukMalzemeTel TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 33RG75 Kablo 1/32 İnç 500 Ayak 1 x 19 Paslanmaz Çelik | AG3PFD 33RG751 / 32 "500ft.304 Paslanmaz ÇelikX 1 1930 lb€97.39
DAYTON 33RG76 Kablo 1/32 İnç 250 Ayak 7 x 7 Paslanmaz Çelik | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft.304 Paslanmaz ÇelikX 7 728 lb€47.87
DAYTON 33RG77 Kablo 1/32 İnç 500 Ayak 7 x 7 Paslanmaz Çelik | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft.304 Paslanmaz ÇelikX 7 728 lb€119.83
DAYTON 33RH11 Kablo 3/8 İnç 250 Ayak 6 x 37 Sınıf Iwrc Paslanmaz Çelik | AG3PGL 33RH113 / 8 "250ft.304 Paslanmaz Çelik6 x 37 Sınıf IWRC2340 lb€2,172.71
DAYTON 33RH15 Kablo 3/8 İnç 50 Ayak 7 x 19 Paslanmaz Çelik | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50ft.304 Paslanmaz ÇelikX 7 192400 Lbs.€352.49
DAYTON 33RH64 Kablo 3/8 İnç 50 Ayaklı 7 x 19 Çelik | AG3PHK 33RH643 / 8 "50ft.Galvanize çelikX 7 192880 lb€139.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33RG74 Kablo 1/32 İnç 250 Feet 1 x 19 Paslanmaz Çelik
€43.76 / Adet