Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 35JF66 Bağlantı Kesme Anahtarı 63A 40 HP 600VAC 3PST | AH4RDX

DAYTON 35JF66 Bağlantı Kesme Anahtarı 63A 40 HP 600VAC 3PST

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4RDX Modeli: 35JF66
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
€518.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Bağlantı Kesme Anahtarı
Amper63
İletişim Formu3PST
derinlik5.8 "
Görevgenel
Yükseklik7.1 "
HP40 BG @ 600 VAC
IP Rating65
MalzemeÇelik ve Polikarbonat
NEMA Muhafaza Tipi3R, 12
Kutup sayısı3
Tel Sayısı3
Faz3
kullanımBir Yükü Yalıtın veya Bağlantısını Kes
Gerilim600 VAC
genişlik7.2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)20.07
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Eriyebilir / Kaynaşmaz: Eriyebilir
  • Nötr Montaj Dahil: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperderinlikYükseklikHPgenişlikÜcret
DAYTON 35JF52 Ayırma Anahtarı 32A 20 HP 600VAC 3-Faz | AH4RDG 35JF52325.2 "5.1 "20 BG @ 600 VAC5.1 "€285.77
DAYTON 35JF53 Bağlantı Kesme Anahtarı 50A 30 HP 600VAC 3 Fazlı | AH4RDH 35JF53505.8 "7.1 "30 BG @ 600 VAC4.3 "€279.48
DAYTON 35JF54 Bağlantı Kesme Anahtarı 63A 40 HP 600VAC 3-Faz | AH4RDJ 35JF54635.8 "7.1 "40 BG @ 600 VAC7.2 "€416.46
DAYTON 35JF56 Bağlantı Kesme Anahtarı 5.1 İnç Yükseklik x 5.1 İnç Genişlik x 5.2 inç Derinlik | AH4RDL 35JF56325.2 "5.1 "20 BG @ 600 VAC5.1 "€272.79
DAYTON 35JF57 Bağlantı Kesme Anahtarı 7.1 İnç Yükseklik x 4.3 İnç Genişlik x 5.8 inç Derinlik | AH4RDM 35JF57505.8 "7.1 "30 BG @ 600 VAC4.3 "€315.17
DAYTON 35JF58 Bağlantı Kesme Anahtarı 7.1 İnç Yükseklik x 7.2 İnç Genişlik x 5.8 inç Derinlik | AH4RDN 35JF58635.8 "7.1 "40 BG @ 600 VAC7.2 "€535.05
DAYTON 35JF60 Bağlantı Kesme Anahtarı 32A 20 HP 3PST 65IP | AH4RDQ 35JF60325.2 "5.1 "20 BG @ 600 VAC5.1 "€302.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 35JF66 Bağlantı Kesme Anahtarı 63A 40 HP 600VAC 3PST
€518.40 / Adet