DAYTON 35PA92 Yüksek Verimli Filtre 20x20x2
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek Verimli Filtre |
Hava akımı | 335 ila 500 cfm |
Baffle Malzemesi | Alüminyum Hasır |
İlk Direnç | 0.48 ila 0.79"WC |
Nominal Derinlik | 2" |
Nominal Filtre Boyutu | 20x20x2 |
Nominal Yükseklik | 20 " |
Nominal Genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8421398015 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00