DAYTON 38ER33 Platform Kaldırma Aracı, 220 lb Yük Kapasitesi, 19 inç x 23 3/4 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kaldırma |
Dim İçinde Taban Ayakları. | 18-7 / 8 " |
Dim Dışında Taban Ayakları. | 22 " |
Temel Stil | Sabit Straddle |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döner, (2) Döner Kilitleme |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 3" |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 67 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 5.5 " |
Yükleme kapasitesi | 220 lb |
Yükleme Merkezi | 9" |
Toplam yükseklik | 79.625 " |
Uzunluk | 33 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Platform Uzunluğu | 19 " |
Platform Genişliği | 23.75 " |
Arka Tekerlek Çapı | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 69.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00