Dayton 38y792 | Varil Pompa Kolu 304 Paslanmaz Çelik Giriş 7/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 38Y792 Varil Pompa Kolu 304 Paslanmaz Çelik Giriş 7/8 In | AC7XBY

DAYTON 38Y792 Varil Pompa Kolu 304 Paslanmaz Çelik Giriş 7/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7XBY Modeli: 38Y792
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
€380.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Kumandalı Varil Pompası
Eylem Türümanivela
Adaptör Çapı1-1 / 2 "ve 2"
Adaptör MalzemesiPaslanmaz çelik
Adaptör Tipi2 "ve 1-1 / 2" MNPT
Deşarj Tüpü Uzunluğu8-1 / 4 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu21 / 32 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu3 / 4 "
Deşarj Boru Malzemesi304 SS
Kullanım İçin30 ve 55 gal. Davul ve Fıçılar
Conta MalzemesiPTFE
Gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Giriş Boyutu7 / 8 "
Maks. Alan sayısı Kafa16 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite2000
Maksimum kafa16 ft.
ÖlçülüYok hayır
İnme Başına Ons12 oz.
Çıkış Boyutu3 / 4 "OD
Uzunluk52 "
pH aralığı1 için 10
Pompa Gövde Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiPTFE
Emme Borusu Uzunluğu32-1 / 2 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu1-1 / 8 "
Emme Borusu TipiTeleskopik
UPC190735277621
Islanan Malzemeler304 Paslanmaz Çelik, PTFE

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)46.99
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8413200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGövde MalzemesiAdaptör TipiKullanım İçinGiriş BoyutuMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 2RUJ9 Tambur Pompası Piston Polipropilen | AC3DTZ 2RUJ9Polipropilen2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€67.12
DAYTON 2RUK1 Tambur Pompası Pistonlu Naylon | AC3DUA 2RUK1Naylon2 "Fiş15, 30 ve 55 gal. Davul1"-122 Derece F-122 Derece F€94.29
DAYTON 2RUK2 Tambur Pompası Çift Diyaframlı Alüminyum | AC3DUB 2RUK2Alüminyum2 "Fiş-3 / 4 "NPT-122 Derece F--€439.66
DAYTON 2UY12 Dağıtım Yardımcı Pompa 0.14 Ons 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12Polipropilendişli1 litrelik Şişe1"-140 Derece F-176 Derece F€27.47
DAYTON 2UY14 PVC Varil Pompası Sifonu 22 Ons 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCtıkamak55 gal. Davul1"-140 Derece F-140 Derece F€66.14
DAYTON 38Y789 Varil Pompası Sifonu 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilen1-1 / 2 "Kova5 galon. Kovalar9 / 16 "-140 Derece F-140 Derece F€5.64
DAYTON 38Y790 Tambur Pompası Döner 7 GPM | AC7XBW 38Y790Cam Dolgulu Polipropilen2 "Fiş15 ila 55 gal. Davul3 / 4 "-140 Derece F-140 Derece F€175.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 38Y792 Varil Pompa Kolu 304 Paslanmaz Çelik Giriş 7/8 In
€380.00 / Adet