Dayton 3a430 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A430 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Yok Ss | AC8GKV

DAYTON 3A430 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKV Model: 3A430
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
€108.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı9.7 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.22/0.17
Akış Aralığı0.22-1.9 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735278451
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı3 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıValf TasarımıÜcret
DAYTON 3A428 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Yok Ss | AC8GKT 3A42812.5 scfm'ye kadar0.172 Yönlü€185.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A430 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok
€108.45 / Adet