Dayton 3a433 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A433 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AC8GKY

DAYTON 3A433 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKY Model: 3A433
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
€123.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı14.4 ila 97.2 scfm
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı1.20
Akış Aralığı1.2-17 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı2 psi
Çalışma ŞekliPilot Kumandalı
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik3 5 / 16 "
Uzunluk2.375 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı350 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Boru BoyutuÜcret
DAYTON 4A699 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RUB 4A69914.4 ila 97.2 scfm1.201.7-16.8 galon / dk1 / 4 "3 / 8 "€123.94
DAYTON 4A700 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RUC 4A70026.4 ila 179.3 scfm2.203.1-22 galon / dk3 / 8 "3 / 8 "€123.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A433 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç
€123.94 / Adet