DAYTON 3AA29 Merkezi Toz Toplayıcı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toz Toplayıcı |
Amper AC | 21 |
dba | 86 |
Davul Çapı. | 22 ila 24 " |
Davul Çapı. | 22 için 24 |
Hortum Çapı | 7" |
HP | 10 |
Hz | 60 |
Maks. akış | CFM 3200 |
Çalışma Hızı Aralığı (FPM) | 13,000 |
Faz | 3 |
Statik Basınç Aralığı (In.) | 1.91 için 14 |
Tip | İki Aşamalı Merkez |
Gerilim | 230/460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 270 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 130.05 |
Gemi genişliği (cm) | 87.12 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Faz | Amper AC | dba | Tip | Gerilim | Davul Kapasitesi | Davul Çapı. | Hortum Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RWB3 | 1 | 11 | 65 | Tek Aşamalı Mobil | 115/230 | - | - | 4" | €606.51 | ||
3AA17 | 1 | 16/8 | 82 dBA | İki Aşamalı Taşınabilir | 115 / 230V AC | - | 22 ila 24 " | 5" | €1,090.22 | ||
3AA18 | 3 | 4.2/2.1 | 82 | İki Aşamalı Taşınabilir | 230/460 | - | 22 ila 24 " | 5" | €709.59 | ||
3AA21 | 3 | 5.2 | 83 | İki Aşamalı Taşınabilir, 3 Fazlı | 230 / 460V | - | 22 ila 24 " | 6" | €1,011.37 | ||
3AA24 | 1 | 22 | 83 | İki Aşamalı Merkez | 230 | - | 22 ila 24 " | 7" | €2,734.61 | ||
3AA25 | 3 | 14.5 | 83 | İki Aşamalı Merkez | 230/460 | - | 22 ila 24 " | 7" | €2,445.63 | ||
3AA26 | 3 | 18 | 85 | İki Aşamalı Merkez | 230/460 | - | 22 ila 24 " | 7" | €3,410.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00