DAYTON 3AA39 Çatal Uzantıları Sarı 5 x 72 İnç - 2'li Paket
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzantıları |
Renk | Sarı |
Uzatma Uzunluğu | 72 " |
Çatal Genişliği | 5" |
Malzeme | Çelik |
Min. Çatal uzunluğu | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 208.03 |
Gemi genişliği (cm) | 20.57 |
HS kodu | 8431200000 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00