DAYTON 3AZJ9 Çatı Bordür Sabit Havalandırmasız Od 71 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatı Bordürü |
İnşaat | 18 Ölçü Galvaniz Çelik |
Boşluk Yüksekliği (In.) | 12 |
Bordür Kare Kimliği (Giriş) | 68 |
Curb Square OD (In.) | 71 |
Yanıp Sönen Flanş (In.) | 1-1 / 2 |
Montaj Flanşı Yüzeyi W (In.) | 2 |
Tip | Sabit, Havalandırmasız |
Dayton Ventilatörlerle birlikte kullanın | 72 1/2 "Kare Tabana Sahiptir |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 52.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 198.12 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00